BM SPA - BMM073560146 SCARPE B.SE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) V46 - 073560146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Tipologia - Basso
Confezione
1 PZ
EAN
8054809162515
Codice prodotto
BMM073560146
Cod. produttore
073560146
Produttore
BMM
Tipo:
Scarpa
Tipologia:
Basso
Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) ? Supporto di stabilita tallone ? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) ? Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sicurezza:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:460 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13


