pagina iniziale

BM SPA - BMM073560143 SCARPE B.SE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) V43 - 073560143

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809162485

Codice prodotto

BMM073560143

Cod. produttore

073560143

Produttore

BMM

Tomaia:• Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Collare "slip on"elasticizzato per facilitare la calzata Suola:• Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada ingomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sicurezza:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zonadel tallone Peso:460 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13