pagina iniziale

BM SPA - BMM073560039 SCARPE B.SE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) G39 - 073560039

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Tipologia - Basso

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Stoffa (tessuto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809162331

Codice prodotto

BMM073560039

Cod. produttore

073560039

Produttore

BMM

Tipo:

Scarpa

Tipologia:

Basso

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Stoffa (tessuto)

Foderato:

sì

Materiale della suola:

Gomma

Genere:

Uomini

Con guscio di protezione:

sì

Punta di sicurezza del materiale:

Materiale composito

Con piastra di protezione chiodi:

sì

Modello da bambino:

no

Ortopedico:

no

Con intersuola:

sì

Intersuola in materiale:

Plastica

Antistatico:

sì

Resistente all'acqua:

sì

Senza metallo:

sì

Suola resistente agli idrocarburi (ORO):

sì

Resistente ai carburanti e agli oli (FO) secondo ISO 20345:2011:

sì

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C:

sì

Taglia scarpe (Europa):

39

Trattamento antibatterico:

no

Scarpe 0-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente. Tomaia: • Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Collare "slip on"elasticizzato per facilitare la calzata. Suola: •Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza. Puntale: • Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: • Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: • Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone. Peso: 460 g