BM SPA - BMM073560038 SCARPE B.SE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) G38 - 073560038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Tipologia - Basso
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Stoffa (tessuto)
Confezione
1 PZ
EAN
8054809162324
Codice prodotto
BMM073560038
Cod. produttore
073560038
Produttore
BMM
Tipo:
Scarpa
Tipologia:
Basso
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Stoffa (tessuto)
Foderato:
sì
Materiale della suola:
Gomma
Genere:
Uomini
Con guscio di protezione:
sì
Punta di sicurezza del materiale:
Materiale composito
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Modello da bambino:
no
Ortopedico:
no
Con intersuola:
sì
Intersuola in materiale:
Plastica
Antistatico:
sì
Resistente all'acqua:
sì
Senza metallo:
sì
Suola resistente agli idrocarburi (ORO):
sì
Resistente ai carburanti e agli oli (FO) secondo ISO 20345:2011:
sì
Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C:
sì
Taglia scarpe (Europa):
38
Trattamento antibatterico:
no


