BM SPA - BMM073520347 SCARPE B.SE 0-GRAVITY (S1P) GREY G47 - 073520347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809246215
Codice prodotto
BMM073520347
Cod. produttore
073520347
Produttore
BMM
Tomaia:• Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Allacciatura tradizionale • Calzata ampia Suola:• Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilicaad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:450 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13


