pagina iniziale

BM SPA - BMM073520346 SCARPE B.SE 0-GRAVITY (S1P) GREY G46 - 073520346

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809246208

Codice prodotto

BMM073520346

Cod. produttore

073520346

Produttore

BMM

Tomaia:• Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Allacciatura tradizionale • Calzata ampia Suola:• Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilicaad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:450 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13