pagina iniziale

BM SPA - BMM073520143 SCARPE B.SE 0-GRAVITY (S1P) BLUE B43 - 073520143

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Tipologia - Basso

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Stoffa (tessuto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230927633

Codice prodotto

BMM073520143

Cod. produttore

073520143

Produttore

BMM

Tipo:

Scarpa

Tipologia:

Basso

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Stoffa (tessuto)

Foderato:

Materiale della suola:

Gomma

Genere:

Uomini

Con guscio di protezione:

Punta di sicurezza del materiale:

Materiale composito

Con piastra di protezione chiodi:

Modello da bambino:

no

Ortopedico:

no

Con intersuola:

Intersuola in materiale:

Plastica

Antistatico:

Senza metallo:

Suola resistente agli idrocarburi (ORO):

Resistente ai carburanti e agli oli (FO) secondo ISO 20345:2011:

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C:

Taglia scarpe (Europa):

43

Trattamento antibatterico:

no

Scarpe 0-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione. Tomaia: • Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Collare "slip on"elasticizzato per facilitare la calzata.Suola: • Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza. Puntale: • Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: • Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: • Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone. Peso: 450 g