pagina iniziale

BM SPA - BMM072180044 SCARPE ALTE PELLE FLEX S3 BLACK FN 44 - 072180044

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230870281

Codice prodotto

BMM072180044

Cod. produttore

072180044

Produttore

BMM

Tomaia:Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale ed inserto rifrangente sul tallone Suola:Poliuretano monodensita Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Anatomico in carbon Peso:510 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13 Note:? Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 510 g ? Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)