BM SPA - BMM072180042 SCARPE ALTE PELLE FLEX S3 BLACK FN 42 - 072180042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230870267
Codice prodotto
BMM072180042
Cod. produttore
072180042
Produttore
BMM
Tomaia:Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale ed inserto rifrangente sul tallone Suola:Poliuretano monodensita Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Anatomico in carbon Peso:510 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13 Note:? Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 510 g ? Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)


