pagina iniziale

BM SPA - BMM072140043 SCARPE BASSE PELLE FLEX S3 BLACK FN 43 - 072140043

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM072140043 SCARPE BASSE PELLE FLEX S3 BLACK FN 43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230833842

Codice prodotto

BMM072140043

Cod. produttore

072140043

Produttore

BMM

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Con piastra di protezione chiodi:

sì

Taglia scarpe (Europa):

43

Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Tomaia: Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Suola: Poliuretano monodensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico in carbon. Peso: 500 g. Note: • Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 500 g • Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)