pagina iniziale

BM SPA - BMM055611 TERM TUBO ISOL NERO 240 F16 - 055611

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM055611 TERM TUBO ISOL NERO 240 F16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 185 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Isolato - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629556119

Codice prodotto

BMM055611

Cod. produttore

055611

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

185 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 240 F16