BM SPA - BMM055491 TERM TUBO ISOL NERO 240 F12 - 055491
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 240 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8013629554917
Codice prodotto
BMM055491
Cod. produttore
055491
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
240 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato


