pagina iniziale

BM SPA - BMM055000066 PARETI + BANCHI RACING PRO MA&C7 PB-PRO8 - 055000066

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM055000066 PARETI + BANCHI RACING PRO MA&C7 PB-PRO8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809248783

Codice prodotto

BMM055000066

Cod. produttore

055000066

Produttore

BMM

Composta da: C55B Banco con piano da lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di ABS antiurto e antigraffio resistente ad oli e idrocarburi, dotato di: ? Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente) ? Piedini regolabili in altezza C55C7 Cassettiera mobile con sette cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 4 ruote ? 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) ? Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Serratura centralizzata frontale ? Predisposizione per l'inserimento dei termoformati C55MA Modulo fisso con 2 antine: ? Sistema di apertura push & pull a pressione ? Dotato di serratura ? Ripiano interno regolabile in altezza C55PS Parete portautensili con tapparella e struttura portante: ? Tapparella in alluminio, manovrabile verticalmente, con serratura ? Pannello forato amovibile per il sostegno degli utensili