pagina iniziale

BM SPA - BMM054674 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 185 F 20 - 054674

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM054674 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 185 F 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 185 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 20

  • Isolato - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629546745

Codice prodotto

BMM054674

Cod. produttore

054674

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

185 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

20

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 185 F 20