pagina iniziale

BM SPA - BMM054551 TERM TUBO ISOL NERO 185 F14 - 054551

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM054551 TERM TUBO ISOL NERO 185 F14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 185 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Isolato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629545519

Codice prodotto

BMM054551

Cod. produttore

054551

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

185 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 185 F14