pagina iniziale

BM SPA - BMM053434 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 150 F 10 - 053434

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM053434 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 150 F 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Isolato - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629534346

Codice prodotto

BMM053434

Cod. produttore

053434

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 150 F 10