pagina iniziale

BM SPA - BMM053371 TERM TUBO ISOL NERO 150 F8 - 053371

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM053371 TERM TUBO ISOL NERO 150 F8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Isolato - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629533714

Codice prodotto

BMM053371

Cod. produttore

053371

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 150 F8