BM SPA - BMM05237 TERM TUBO ISOL 120 F 8 - 05237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8013629052376
Codice prodotto
BMM05237
Cod. produttore
05237
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato


