pagina iniziale

BM SPA - BMM03861 TERM DA TUBO 500 F 16 - 03861

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM03861 TERM DA TUBO 500 F 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 500 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 16

  • Isolato - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013629038615

Codice prodotto

BMM03861

Cod. produttore

03861

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

500 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

16

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 500 F 16