BM SPA - BMM038000001 CASSETTIERE 11 CASSETTI V.TE ORANGE O - 038000001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230425955
Codice prodotto
BMM038000001
Cod. produttore
038000001
Produttore
BMM
Cassettiera portautensili con 11 cassetti montati su guide telescopiche a sfera: ? 1 cassetto 937x410x122 mm ? 3 cassetti 570x410x74 mm ? 2 cassetti 570x410x153 mm ? 3 cassetti 313x410x74 mm ? 2 cassetti 313x410x153 mm Caratteristiche: ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Capacita di carico statico: 1200 kg ? 4 ruote ad alta portata ? 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (entrambe con freno a leva) ? Serratura centralizzata frontale ? Piano di lavoro di lamiera ricoperto da tappetino in gomma ? Possibilita di applicazione del portacarta 2499PC e del portaflaconi 2499PF


