pagina iniziale

BM SPA - BMM03755 TERM DA TUBO 400 F 14 - 03755

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM03755 TERM DA TUBO 400 F 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 400 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 14

  • Isolato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629037557

Codice prodotto

BMM03755

Cod. produttore

03755

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

400 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

14

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 400 F 14