pagina iniziale

BM SPA - BMM037000271 CASS.7 DRAWERS ANTIRIB. ORANGE C37A 7/O - 037000271

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230960296

Codice prodotto

BMM037000271

Cod. produttore

037000271

Produttore

BMM

Paracolpi angolari Cassettiera portautensili Beta con 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: • 5 cassetti altezza 75 mm • 1 cassetto altezza 150 mm • 1 cassetto altezza 225 mm Caratteristiche: • Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza • Portaminuterie e fori per l\'alloggiamento dei giravite • Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto • Paracolpi angolari morbidi su tutta l\'altezza della cassettiera per evitare, in caso di urto, danni agli oggetti circostanti • Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa • Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) • Serratura di sicurezza centralizzata frontale • Capacità di carico statico pari a 1000 kg • Portaflaconi e portacarta laterali integrati regolabili in più posizioni