BM SPA - BMM033499 TERM DA TUBO 150 F 12 90 GRADI - 033499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 90°
Sezione nominale - 150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8013629334991
Codice prodotto
BMM033499
Cod. produttore
033499
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
90°
Sezione nominale:
150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato


