BM SPA - BMM033431 CAP TUBO 150 F10 SENZA ISP - 033431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Isolato - no
Materiale - Rame
Confezione
50 PZ
EAN
8013629334311
Codice prodotto
BMM033431
Cod. produttore
033431
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
Altro


