BM SPA - BMM031491 TUBO TED 95 F12 SENZA ISP - 031491

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Isolato - no
Materiale - Rame
Confezione
50 PZ
EAN
8013629314917
Codice prodotto
BMM031491
Cod. produttore
031491
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
000


