INTERCABLE TOOLS - Testa oleodinamica per la compressione testa H 130 kN - PP130-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Varie applicazioni
Stampo per pressatura - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 6÷400 mm²
Lunghezza - 274 mm
Esecuzione/azionamento - Testa di pressaggio idraulica
Confezione
1 PZ
EAN
8014212038982
Codice prodotto
IHPP130-H
Cod. produttore
PP130-H
Produttore
INRPP130-H
Adatto per:
Varie applicazioni
Stampo per pressatura:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
6÷400 mm²
Lunghezza:
274 mm
Esecuzione/azionamento:
Testa di pressaggio idraulica
Inserti intercambiabili:
Sì
Numero di inserti in dotazione:
0
Con ritorno automatico:
No
Forza di compressione:
130 kN
Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.
Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica
Caratteristiche:
- Costruzione robusta e compatta
- Testa per la compressione a “H”
- Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere
- Corsa massima: 30 mm
- Apertura testa: 35 mm
- Forza di compressione: 130 kN
- Pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa) o dipende dalla pompa oleod.
- Peso utensile: 3,4 kg
- Dimensioni utensile: 263 x 78 x 70 mm
Dotazione set:
- Testa oleodinamica per la compressione
- Custodia rigida adatta anche al contenimento di 14 coppie matrici semicircolari


