BM SPA - BMM024004371 CASSETT. MOD.L 7 DRAW ORANGE RSC24L/7-O - 024004371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809187730
Codice prodotto
BMM024004371
Cod. produttore
024004371
Produttore
BMM
Cassettiera portautensili Beta con 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 5 cassetti altezza 70 mm ? 1 cassetto altezza 140 mm ? 1 cassetto altezza 210 mm Caratteristiche: ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno ? Serratura centralizzata frontale ? Capacita di carico statico pari a 1.100 kg ? Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa (1599F/100- 1599GI/100 da ordinare separatamente) ? Vano laterale con ripiano regolabile in altezza ? Portacarta integrato ? Doppio portaflaconi posteriore ? Portaflaconi laterale integrato








