BM SPA - BMM02295 TERM OT BAND 2 6,3X08 BOB - 02295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Isolamento - Non isolato
Materiale - Ottone
Confezione
5000 PZ
EAN
8013629022959
Codice prodotto
BMM02295
Cod. produttore
02295
Produttore
BMM
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Isolamento:
Non isolato
Materiale:
Ottone
TERM. CONN. RAP. NON ISOL. OTTONE PASS. FEMM BANDIERA 2 6,3X08 IN BOBINA


