pagina iniziale

BM SPA - BMM021070010 BORSE VUOTE PER ASSISTENZA TECNICA C7AT - 021070010

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM021070010 BORSE VUOTE PER ASSISTENZA TECNICA C7AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809526843

Codice prodotto

BMM021070010

Cod. produttore

021070010

Produttore

BMM

Caratteristiche principali: • Realizzata con tessuto tecnico ad altissima resistenza • Base rinforzata con piedini in gomma • Doppia maniglia superiore per una presa bilanciata e sicura • Ampia tasca frontale portadocumenti con chiusura a zip e vano aggiuntivo con doppia chiusura velcro + clip • Doppia tasca laterale con chiusura a velcro • Capiente scompartimento interno con tasca portadocumenti aggiuntiva • Vano porta PC e tablet con imbottitura interna di protezione (dimensioni PC fino a L=370 mm, H=250 mm) • Apertura frontale con zip di entrambi i lati della borsa per un rapido accesso agli utensili: - 29 scomparti e 13 elastici portautensili sul lato anteriore; - 33 scomparti portautensili sul lato posteriore. • Fornita completa di tracolla imbottita e regolabile  470x200x340 mm