pagina iniziale

BM SPA - BMM019720113 TRAPANI AVVITATORI 12V AP. 10MM - 019720113

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM019720113 TRAPANI AVVITATORI 12V AP. 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809447728

Codice prodotto

BMM019720113

Cod. produttore

019720113

Produttore

BMM

Ultracompatto, solo 170 mm di lunghezza, ultraleggero, solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato. Caratteristiche: ? Doppia velocita meccanica con ingranaggi in acciaio ? 20 posizioni di regolazione della coppia ? Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1?marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell\'acciaio e 20 mm nel legno ? Batterie da 2Ah e indicatore di carica sul corpo macchina ? Impugnatura ergonomica antiscivolo ? LED frontale ? Mandrino autoserrante da 10 mm ? Clip da cintura destra/sinistra ? Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)