BM SPA - BMM019720112 KIT TRAPANO AVVITATORE 12V AP. 10MM - 019720112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809447698
Codice prodotto
BMM019720112
Cod. produttore
019720112
Produttore
BMM
Ultracompatto, solo 170 mm di lunghezza, ultraleggero, solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato. Caratteristiche: ? Doppia velocita meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni ? Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1?marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell\'acciaio e 20 mm nel legno ? Batterie da 2Ah e indicatore di carica sul corpo macchina ? Impugnatura ergonomica antiscivolo ? LED frontale ? Mandrino autoserrante da 10 mm ? Clip da cinturadestra/sinistra ? Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto) ? Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min) ? 316x254x96 mm


