BM SPA - BMM019720020 KIT TRAPANO AVV.20V 13MM 80NM PERC.BRUS. - 019720020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809450957
Codice prodotto
BMM019720020
Cod. produttore
019720020
Produttore
BMM
• Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole) Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante • 3 modalità di utilizzo: foratura, avvitatura e foratura con percussione • Compatto: solo 210 mm di lunghezza • Impugnatura ergonomica antiscivolo • Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto) • Scatola ingranaggi interamente metallica • Luce LED integrata per operare anche in condizioni di scarsa visibilità • Clip da cintura destra/sinistra • Impugnatura laterale aggiuntiva per impiego a coppia elevata • Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 4 Ah e caricatore rapido Caratteristiche principali: • Coppia massima 80 Nm • 20 posizioni di regolazione della coppia • Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm • Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio (0-450/1650 giri/min) • Diametro max foratura legno 55 mm • Diametro max foratura metallo 13 mm • Diametro max foratura muratura 13 mm 490x370x125 mm


