pagina iniziale

BM SPA - BMM019720010 KIT TRAPANO+AVVIT.PORTAINSERTI 12V-COMBO - 019720010

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM019720010 KIT TRAPANO+AVVIT.PORTAINSERTI 12V-COMBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809447667

Codice prodotto

BMM019720010

Cod. produttore

019720010

Produttore

BMM

Contenuto valigetta: • Pz. 1 trapano avvitatore ultracompatto 1972/K12V-10 con mandrino autoserrante da 10mm • Pz. 1 avvitatore reversibile ad impulsi 1982/K12V con attacco esagonale da 1/4" • Pz. 2 batterie agli ioni di litio da 2Ah • Pz. 1 caricabatterie rapido Caratteristiche del trapano avvitatore 1972/K12V-10: • Compatto: solo 170 mm di lunghezza • Leggero: solo 1,1 kg con batteria • Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni • Coppia fino a 30 Nm e 1300giri/min (400 giri/min in 1° marcia) • Fora fino a un diametro di 10 mm nell\'acciaio e 20 mm nel legno • Batterie da 2Ah e indicatore di carica sul corpo macchina • Impugnatura ergonomica antiscivolo • LED frontale • Mandrino autoserrante d 10 mm • Clip da cintura destra/sinistra • Selettore avvita-svita blocco (per il trasporto) Caratteristiche dell\'avvitatore reversibile ad impulsi 1982/K12V: • Ultracompatto: solo 160 mm di lunghezza • Ultraleggero: solo 1 kg con batteria • Attacco esagonale da 1/4"con ghiera di bloccaggio • LED frontale • Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto) • Impugnatura ergonomica antiscivolo • Scatola ingranaggi interamente metallica  310x295x100 mm