BM SPA - BMM019560011 SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 - 750W - 019560011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809217796
Codice prodotto
BMM019560011
Cod. produttore
019560011
Produttore
BMM
Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura. Caratteristiche: ? Potente motore da 750 W ? Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza ? Testa ribassata per operare in spazi ristretti ? Estremamente leggera, solo 1,8 kg di peso ? Protezione contro il riavvio accidentale ? Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati ? Copri disco con sistema ;tool-less; (sgancio rapido) ? Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco ? Interruttore di accensione a slitta con blocco ? Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale ? Chiave di servizio inclusa Dati tecnici: ? Potenza assorbita: 750 W ? Tensione: 220-240 V/ 50 Hz ? Diametro disco (non incluso): 115 mm ? Velocita libera: 11.000 giri/min ? Filetto albero portautensile: M14 ? Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m ? Peso: 1,8 kg


