pagina iniziale

BM SPA - BMM01931 TERM TUBO 70MMQ F 6 - 01931

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM01931 TERM TUBO 70MMQ F 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629019317

Codice prodotto

BMM01931

Cod. produttore

01931

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

70 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 70 F 6