pagina iniziale

BM SPA - BMM018950270 VASCHETTE ULTRASUONI 27 LITRI - 018950270

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM018950270 VASCHETTE ULTRASUONI 27 LITRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230872698

Codice prodotto

BMM018950270

Cod. produttore

018950270

Produttore

BMM

Ideale per iniettori e valvole EGR. Caratteristiche: • Attraverso il riscaldamento del liquido e con l’azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...) • Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio • Doppia funzione lavaggio: “soft” e “normal”- per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60°C • Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni • La funzione degassificazione accelera la liberazione d’aria in tutto il volume della vasca aumentando l’efficacia degli ultrasuoni Dati tecnici: • Capacità vasca: 27 litri • Rubinetto di scarico • Potenza: 500 Watt • Potenza di riscaldamento: 500 Watt • Regolazione temperatura: 0÷80°C • Regolazione tempo di lavaggio: 0-99 minuti • Frequenza: 40 kHz • Alimentazione: 220/230V • Dimensioni: 530x330x380 mm • Dimensioni serbatoio: 500x300x200 mm • Dimensioni cestello: 450x250x150 mm • Portata massima: 25 kg