pagina iniziale

BM SPA - BMM018494 TERM DA TUBO SUPERFLEX 50 F 12 - 018494

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM018494 TERM DA TUBO SUPERFLEX 50 F 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629184947

Codice prodotto

BMM018494

Cod. produttore

018494

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 50 F 12