BM SPA - BMM018330011 TORCE A LED 250 LM XS WIRELESS - 018330011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809509105
Codice prodotto
BMM018330011
Cod. produttore
018330011
Produttore
BMM
1 •Due intensità luminose: LED SMD, 250 - 80 Lumen •Batteria ricaricabile: 3,7V 700 mAh., 2.59 Wh Li-ion •Due modalità di ricarica: base wireless 1839BRW alimentatore con attacco USB-C •Tempo di ricarica: 2h con base di ricarica wireless 2h con alimentatore •Autonomia: 2-8h •Indicatore LED del livello di batteria •Magneti su base e retro •Clip da cintura •IP54 •IK07 • Cavo USB-C incluso


