pagina iniziale

BM SPA - BMM017600161 TACHIMETRI DIGITALI /TC2 - 017600161

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM017600161 TACHIMETRI DIGITALI /TC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230478777

Codice prodotto

BMM017600161

Cod. produttore

017600161

Produttore

BMM

Dati tecnici: • Per misurazione di: • Rotazione a distanza (g/min - rpm) • Rotazione (g/min - rpm) e velocità lineare (m/min o ft/min) a contatto • Display LCD a 5 cifre • Scala: • A distanza 2,5÷99.999 g/min • A contatto 0,5÷19.999 g/min • Velocità lineare 0,05÷1.999,9 m/min. • Frequenza: 0,8 sec • Alimentazione: 4 batterie 1,5V (AA) (incluse) o alimentatore 6V (non incluso) • Fornito con: • Adattatore per misurazioni a contatto • 2 puntali maschio in gomma • 1 puntale femmina in gomma •1 rotella per rilevazioni lineari • Etichette riflettenti • Manuale di istruzioni • Custodia in plastica