pagina iniziale

BM SPA - BMM017314 TERM DA TUBO SUPERFLEX 35 F 6 - 017314

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM017314 TERM DA TUBO SUPERFLEX 35 F 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Isolato - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629173149

Codice prodotto

BMM017314

Cod. produttore

017314

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

35 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO SUPERFLEX 35 F 6