pagina iniziale

BM SPA - BMM016920058 FLESSOMETRI 8MT X 25MM EASY /8 - 016920058

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM016920058 FLESSOMETRI 8MT X 25MM EASY /8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 8 m

  • Avvolgimento automatico - sì

  • Scala metrica - sì

  • Larghezza nastro - 25 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230619736

Codice prodotto

BMM016920058

Cod. produttore

016920058

Produttore

BMM

Lunghezza:

8 m

Avvolgimento automatico:

sì

Scala metrica:

sì

Larghezza nastro:

25 mm

Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II