pagina iniziale

BM SPA - BMM016920055 FLESSOMETRI 5MT X 19MM EASY /5 - 016920055

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM016920055 FLESSOMETRI 5MT X 19MM EASY /5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Avvolgimento automatico - sì

  • Scala metrica - sì

  • Larghezza nastro - 19 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014230619729

Codice prodotto

BMM016920055

Cod. produttore

016920055

Produttore

BMM

Lunghezza:

5 m

Avvolgimento automatico:

sì

Scala metrica:

sì

Larghezza nastro:

19 mm

Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II