BM SPA - BMM016379 TERM DA TUBO 25 F 8 90 GRADI - 016379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 90°
Sezione nominale - 25 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629163799
Codice prodotto
BMM016379
Cod. produttore
016379
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
90°
Sezione nominale:
25 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato


