BM SPA - BMM015319 TERM DA TUBO 16 F 6 90 GRADI - 015319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 90°
Sezione nominale - 16 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 6
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629153196
Codice prodotto
BMM015319
Cod. produttore
015319
Produttore
BMM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
90°
Sezione nominale:
16 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
6
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato


