BM SPA - BMM015170502 ESTRATTORI COMBINATI 2-3 GRIFFE 280 C/2 - 015170502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809201559
Codice prodotto
BMM015170502
Cod. produttore
015170502
Produttore
BMM
L\'estrattore Beta 1517C opera con il serraggio automatico delle griffe grazie alla molla presente sulla traversa. Questa caratteristica facilita il posizionamento e il bloccaggio dell\'estrattore sul particolare da estrarre. Una volta posizionato, le griffe si possono bloccare tramite la ghiera. La particolare traversa ha 4 sedi che permettono all\'estrattore di poter essere utilizzato sia con 2 griffe, per un lavoro più facile e veloce, oppure con 3 griffe per una maggiore stabilità di lavoro. La spinadi sicurezza posizionata in testa alla vite si rompe al superamento della coppia massima consentita, salvaguardando così l\'estrattore da sovraccarichi. Caratteristiche: • Porta griffe con conformazione per un utilizzo a 2 oppure a 3 griffe • Aperturacontemporanea delle griffe • Effetto autoserrante • Dotato di spina di sicurezza • Misura 2 con prolunga per vite (lunghezza totale vite con prolunga 380 mm)


