pagina iniziale

BM SPA - BMM014980401 TESTER BATTERIE AUTO 12/24V TB/12-24 - 014980401

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM014980401 TESTER BATTERIE AUTO 12/24V TB/12-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230872674

Codice prodotto

BMM014980401

Cod. produttore

014980401

Produttore

BMM

Caratteristiche: • Permette di effettuare i seguenti test: batteria, alternatore (intelligente e normale), avviamento, ripple di diodo e prova di messa a terra • Dotato di software per stampare il test eseguito da PC • Display retroilluminato • Struttura compatta e antiurto • Software in 10 lingue • Dotato di un apposito ingresso per il collegamento di una mini stampante estraibile (accessorio opzionale Beta 1498ST/TB) Dati tecnici: • Applicazioni: Test batterie 12V - Test alternatore 12-24V carica - Test sistemi avviamento • Intervallo di funzionamento: 100-2000 CCA • Normative di riferimento: CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS • Batterie supportate: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB • Voltmetro: 9V-36V • Lunghezza cavi: 1600 mm • Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Polacco, Rumeno, Olandese, Svedese e Finlandese • Accessori inclusi: Cavo USB e Software