pagina iniziale

BM SPA - BMM014980102 CARICA BATTERIE 12V MOTO /2A - 014980102

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM014980102 CARICA BATTERIE 12V MOTO /2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230841366

Codice prodotto

BMM014980102

Cod. produttore

014980102

Produttore

BMM

Ideale per batterie al Litio di motocicli Permette la carica di tutti i tipi di batterie al Pb Wet, Agm, Gel, Mf, Vrla e delle batterie al Litio LiFePo4 Caratteristiche: • Due specifici tipi di carica per batterie al Litio e al Piombo • Ciclo di ricarica multifase automatico • Protezione contro inversione di polarità e corto circuito • Grado di protezione IP65 • Include cavo con pinze e cavo con occhielli • Tensione di alimentazione: 220-240V Dati tecnici: • Corrente di ricarica: 1A • Capacità di ricarica: 2Ah-40Ah • Frequenza: 50-60 Hz • Tensione della batteria: 12V • Dimensioni: 180x80x40 mm • Peso: 0,5 Kg