BM SPA - BMM01420 FORCELLA TUBO RAME 10 F 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A forcella
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 10 mm²
Passo del filetto, metrico - 4
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629014206
Codice prodotto
BMM01420
Cod. produttore
01420
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A forcella
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
10 mm²
Passo del filetto, metrico:
4
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
TERMINALE NON ISOLATO TUBO FORCELLA 10 F 4


