BM SPA - BMM013800210 MAZZETTE GR 1000 - 013800210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Mazzetta
Materiale del manico - Legno
Peso testa - 1000 g
Lunghezza - 260 mm
Diametro della punta/larghezza della punta - 40 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8014230469850
Codice prodotto
BMM013800210
Cod. produttore
013800210
Produttore
BMM
Tipologia:
Mazzetta
Materiale del manico:
Legno
Peso testa:
1000 g
Lunghezza:
260 mm
Diametro della punta/larghezza della punta:
40 mm
Magnetico:
no
Antimagnetico:
no
Senza ritorno:
no
Esecuzione antiscintilla:
no
Peso totale:
1090 g


