pagina iniziale

BM SPA - BMM01213 TERM NUDO OCC 2,5 F3,5 - 01213

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

  • Merce in nastro - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8013629012134

Codice prodotto

BMM01213

Cod. produttore

01213

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Merce in nastro:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensione bullone (imperiale):

6

Lunghezza totale:

17.2 mm

Larghezza puntale piatto:

8 mm